Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, Größe 9, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Camatril 730, Größe 9, grün
Handschuh Camatril 730, Größe 9, grün
Artikel-Nr.:
     400-1481994
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240145009
EAN/GTIN:
     4008198773092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Camatril 730, Größe 9, grün


Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 AJKLOT mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
•Gutes Feingefühl
•Gute Temperaturbeständigkeit
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
•Absolut silikonfrei und lackindifferent
Ausführung:
•Stulpe
•Geraut und velourisiert
•AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün
- Größe: 9, - Material: Nitril, Länge: ca. 310 mm, Stärke: 0,4 mm, Stulpe gerauht, velourisiert
1 Stück
Größe 9



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,056 kg
Material:
Nitril, Länge: ca. 310 mm, Stärke: 0,4 mm, Stulpe gerauht, velourisiert
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Säureschutzhandschuhe, ChemikalienSchutz-Handschuh, Säureschutzhandschuh, Laugenhandschuh, SäureSchutz-Handschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Chemiehandschuhe, KCL, GmbH, Handschuh, Laugenschutzhandschuhe, Laugenschutzhandschuh, Chemieschutzhandschuh, Arbeitsbekleidung, Chemieschutzhandschuhe, Unfallschutz, Chemiehandschuh, SäureSchutz-Handschuhe, LaugenSchutz-Handschuh, Arbeitssicherheit, Laugenhandschuhe, ChemieSchutz-Handschuh, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalien-Schutzhandschuh, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,96*
8 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,07*
1 Tag
120
10
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 3,10*
Lager 400
480
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,10*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.