Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ulm-Super, Schweinsnarbenleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ulm-Super, Schweinsnarbenleder, Größe 10
Handschuh Ulm-Super, Schweinsnarbenleder, Größe 10
Handschuh Ulm-Super, Schweinsnarbenleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     400-1481993
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2220236010
EAN/GTIN:
     4018949206106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Ulm-Super, Schweinsnarbenleder, Größe 10


Handschuh »Ulm-Super«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Hoher Tragekomfort
•Gute Standzeiten
•Rutschsicher
•Griffsicher
•Wasserdampfdurchlässig
•pH Hautneutral
Ausführung:
•Ergonomisch
•Gefüttert
•Canvas Stulpe
Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Material: Schweinsnarbenleder
Länge: 26–32 cm
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,69*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,73*
12
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,78*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,88*
Lager 400
12
12
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,17*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,31*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.