Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 2 m 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1481984
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
39480125
EAN:
4030281049951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Falldämpfer
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355.
Im Falle eines Absturzes reißt ein in Schlaufen gelegtes und verwebtes Gurtband auf und baut hierdurch die auftretenden Kräfte gleichmäßig ab.
Technische Daten:
Länge: 114 mm, Maulweite: 22 mm, Materialstärke:12 mm, 22 kN.
... >
betrieblicher Arbeitsschutz
>
Absturzsicherung
>
Halteseil
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsmittel
,
Stück
,
BandfalldämpferEN
,
Falle
,
eines
,
Absturzes
,
reißt
,
Schlaufen
,
gelegtes
,
verwebtes
,
Gurtband
,
hierdurch
,
auftretenden
,
Kräfte
,
gleichmäßig
,
Technische
,
Daten
,
Länge
,
Maulweite
,
Materialstärke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 38,39*
Leitermann
2 Tage
€ 5,03*
€ 48,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG