Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsset 50CS2/Ergogrip, 10m Bandschlinge 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Sicherheitsset 50CS2/Ergogrip, 10m Bandschlinge 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1481977
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39480007
EAN:  4030281104902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungsset
Sicherheits-Set 50 EN 363
Nach EN 363 bestehend aus: Auffanggurt CS 2 EN 361, Auffanggerät ERGOGRIP EN 353-2, Seilänge 10m, Bandschlinge 2m EN 795, 354, Stahlblechgerätekoffer
Anwendungsbereich: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster-/Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten.
... > betrieblicher Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Sicherheitsset
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsset, 50CS2/Ergogrip, Bandschlinge, Stück, Sicherheits, 363Nach, bestehend, Auffanggurt, Auffanggerät, ERGOGRIP, Seilänge, StahlblechgerätekofferAnwendungsbereich, Montagearbeiten, Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung, Schächte, Fenster, /F
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 203,35*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 203,36*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG