| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1481960 Herst.-Nr.: 2250017000 EAN/GTIN: 4260042671330 |
| |
|
| | |
| Helm Inap Defender4, Pinlockverschluss, minzgrün Schutzhelm »INAP-Defender-4« Eigenschaften: •Mit Schweißband •Temperaturen bis –30 °C Ausführung: •Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 •Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale •Aussparungen im Ohrbereich •Regenrinne •Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer •Mit Pinlock-Verschluss Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen Gewicht: ca. 255 g - Farbe: minzgrün, - Material: Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397 Farbe minzgrün Weitere Informationen: | | Farbe: | minzgrün | Gewicht: | 0,34 kg | Material: | Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm neongrün, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, BauHelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 7,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,56* | € 8,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,56* | € 8,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,75* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|