Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1481885 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 39440115 EAN: 5701684465011 |
| | |
|
|  |  |
 | Augenspülstation inkl. 2 Flaschen, 500 ml, Wandbox und Spiegel Bei Augenunfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen verloren oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der Zugang zu einer Augenspülflasche am direkt gefährdeten Arbeitsplatz wichtig, damit Fremdkörper (z. B. Schmutz, Splitter etc.) sich nicht im Auge festsetzen können und chemische Stoffe (z. B. Säuren) so schnell wie möglich neutralisiert werden. Hinweis: ärztlicher Rat ist außerdem bei jeder Augenverletzung einzuholen. PLUM Augenspülflaschen. Zur Entfernung von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplitter etc.), in 2 verschiedenen Größen lieferbar, sterile und gebrauchsfertige Flaschen (0,9 % Natriumchloridlösung), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entsprechen, bis zu 3 Jahre Haltbarkeit, gemäß DIN 12930, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit. Staubdichte Wandbox mit 2 x 0,5 l sterilen Augenspülflaschen, intergriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Spülzeit insgesamt ca. 10 Minuten. Maße Wandbox: H 265 mm x B 227 mm x T 110 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsbox, Wandbox, inklusive, Flaschen, Spiegel, SpiegelBei, Augenunfällen, können, wenige, Sekunden, darüber, entscheiden, Sehvermögen, verloren, beeinträchtigt, Deshalb, Zugang, einer, Augenspülflasche, direkt, gefährdeten, Arbeitsplatz, wichtig |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 43,79* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 45,22* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 48,26* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 50,17* |  |  |  | Leitermann | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 52,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Leitermann |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|