Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augennotfallstation inklusive 2 Flaschen (500ml,200ml),Wandbox 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Augennotfallstation inklusive 2 Flaschen (500ml,200ml),Wandbox 1
Artikel-Nr.:  400-1481883
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39440116
EAN:  5701684478912
Artikeldatenblatt
Augenspül-Kombi-Station, pH-neutral
Bei Augenunfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen verloren oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der Zugang zu einer Augenspülflasche am direkt gefährdeten Arbeitsplatz wichtig, damit Fremdkörper (z. B. Schmutz, Splitter etc.) sich nicht im Auge festsetzen können und chemische Stoffe (z. B. Säuren) so schnell wie möglich neutralisiert werden. Hinweis: ärztlicher Rat ist außerdem bei jeder Augenverletzung einzuholen.
PLUM Augenspülflaschen. Zur Entfernung von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplitter etc.), in 2 verschiedenen Größen lieferbar, sterile und gebrauchsfertige Flaschen (0,9 % Natriumchloridlösung), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entsprechen, bis zu 3 Jahre Haltbarkeit, gemäß DIN 12930, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.
Staubdichte Wandbox mit 1 x 200-ml-Flasche pH neutral und 1 x 500 ml Plum-Augenspüllösung, Spiegel und integriertem Piktogramm.
Separate Anleitungstafel zum Aufkleben. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.
Maße Wandbox: H: 265 mm, B: 227 mm, T: 110 mm.
Maße Anleitungstafel: H: 290 mm, B: 90 mm.
Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Spülzeit insgesamt ca. 10 Minuten.
... > Schutz für den Kopf > Augenschutz > Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsbox, Türreck, Wandbox, inklusive, Flaschen, (500ml, 200ml), Augenspül, Kombi, Station, neutralBei, Augenunfällen, können, wenige, Sekunden, darüber, entscheiden, Sehvermögen, verloren, beeinträchtigt, Deshalb, Zugang, einer, Augenspülflasche, direk
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 52,53*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 58,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  58,68* €  69,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Augenspülstation, inklusive 2 Flaschen 500 ml,Wandbox,Spiegel 1
k.A.
39440115
€ 52,98* € 63,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG