Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutzjacke Philipp, Gr. M, orange/blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Warnschutzjacke Philipp, Gr. M, orange/blau 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1481796
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39221261
EAN:  4025888166422
Artikeldatenblatt
Warnschutzjacke "Phillip", orange-blau
2 in 1-Jacke, fluoreszierend orange, marine abgesetzt, nach EN 471, Klase 3 (Weste seperat Klasse 2), EN 343 Klasse 2, EN 340, Obermaterial: 100 % Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung, Wattierung und Futter: 100 % Polyester, wind -und wasserdicht, hoch atmungsaktiv, Nähte getaped, 3M Reflexstreifen, robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest, abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss, Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort, wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln, Ärmelabschlüsse und Hüfte (auch in Weste) weitenverstellbar, Ärmel mit Innenbündchen
Taschen, Jacke: 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, 1 Handy- und Funkgerätetasche, 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss, 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Taschen, Weste: 2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- und Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett-/Reißverschluss, Schriftfeld für Name und Adresse
Ausführung: Gr. M
... > Leitermann > Arbeitsschutz > Warnschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Philipp, orange/blau, Stück, Phillip, orange, blau2, fluoreszierend, marine, abgesetzt, Klase, (Weste, seperat, Klasse, Obermaterial, Polyester, Oxford, atmungsaktive, Beschichtung, Wattierung, Futter, wasserdicht, atmungsaktiv,
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 86,65*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 112,00*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 113,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  113,44* €  134,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnschutzjacke Philipp, Gr. L, orange/blau
k.A.
€ 92,83* € 110,47
Ähnlich
Warnschutzjacke Philipp, Gr. XL, orange/blau
k.A.
€ 92,83* € 110,47
Ähnlich
Warnschutzjacke Philipp, Gr. XXL, orange/blau
k.A.
€ 92,83* € 110,47
Ähnlich
Warnschutzjacke Philipp, Gr. XXXL, orange/blau
k.A.
€ 92,83* € 110,47
Ähnlich
Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr. L, gelb 1 Stück
k.A.
39221202
€ 38,30* € 45,58
Ähnlich
Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr. M, gelb 1 Stück
k.A.
39221201
€ 38,30* € 45,58
Ähnlich
Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr. XL, gelb 1 Stück
k.A.
39221203
€ 38,30* € 45,58
Ähnlich
Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr.XXL, gelb 1 Stück
k.A.
39221204
€ 38,30* € 45,58
Ähnlich
Warnschutzpilotenjacke Roland, Gr.XXXL, gelb 1 Stück
k.A.
39221205
€ 38,30* € 45,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG