Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Waldarbeiter-Jacke,MG,Gr.62-64, EN 381 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Waldarbeiter-Jacke,MG,Gr.62-64, EN 381 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1481794
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39210014
EAN:  4332163766261
Artikeldatenblatt
Forstschutzjacke mit Schnittschutzeinlage, grün-orange
Aufgesetzter Schulterkoller, Belüftung im Front- und Rückenbereich unterhalb des Kollers, mit Umlegekragen, zwei verschließbare aufgesetzte Brustaschen, zwei Seitentaschen mit Patte, innentasche, Frontreißverschluss, Warnfarbe im Schulterbereich, verstellbare Ärmelbündchen
und Schnittschutzeinlage im Ärmel und Schulterbereich.
Das Material ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. Durch die spezielle Gewebestruktion wird eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit erreicht.
Waldarbeiterbekleidung besteht aus 50 % Nylon und 50 % Baumwolle mit einem Gewicht von ca. 245g/m².
Das Material ist wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. Durch die spezielle Gewebekonstruktion wird eine hohe Reiß- und Abriebfestigket erreicht.
Die Waldarbeiterbekleidung ist KWF-geprüft.
Ausführung: Gr. 62-64
... > Arbeitsschutz > Berufskleidung > Waldarbeiterkleidung
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Jacken, Waldarbeiter, Stück, Schnittschutzeinlage, orangeAufgesetzter, Schulterkoller, Belüftung, Front, Rückenbereich, unterhalb, Kollers, Umlegekragen, verschließbare, aufgesetzte, Brustaschen, Seitentaschen, Patte, innentasche, Frontre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 84,10*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 84,59*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 83,91*
€ 99,85
Ähnlich
k.A.
€ 79,76*
€ 94,91
Ähnlich
k.A.
€ 83,91*
€ 99,85
Ähnlich
k.A.
€ 84,10*
€ 100,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG