Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.M,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.M,natur
Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.M,natur
Artikel-Nr.:
     400-1481726
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     223033700M
EAN/GTIN:
     4025888016567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Leder-Hose
Lederhose

Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.M,natur


Schweißerlatzhose, Rindvollleder

Ausführung:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Ausführung Hose:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Farbe: natur
- Farbe: natur, - Größe: M, - Material: Rindvollleder

Größe M



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1,05 kg
Material:
Rindvollleder
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, flammschutzhose latzhose, Schweisserlatzhosen, Latzhose, Latzhosen, Schutzhose, Schweißerschutzkleidung, Arbeitshose, Schweisserlatzhose, Hose, Schweißerlatzhosen, Hosen, Schweißer-Latzhose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,40*
€ 45,95*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 46,38*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 48,04*
€ 60,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 63,32*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 62,87*
€ 78,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.