Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.L,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.L,natur
Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.L,natur
Artikel-Nr.:
     400-1481725
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     223033700L
EAN/GTIN:
     4025888016574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Leder-Hose
Lederhose

Schweißerlatzhose,Vollleder,Gr.L,natur


Schweißerlatzhose, Rindvollleder

Ausführung:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Ausführung Hose:
•Mit Zollstocktasche
Material: Rindvollleder
Farbe: natur
- Farbe: natur, - Größe: L, - Material: Rindvollleder

Größe L



Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
1,25 kg
Material:
Rindvollleder
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose leder, leder hose, arbeitslatzhose l, Schweisserlatzhosen, Latzhose, Latzhosen, Schutzhose, Schweißerschutzkleidung, Arbeitshose, Schweisserlatzhose, Hose, Schweißerlatzhosen, Hosen, Schweißer-Latzhose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,33*
€ 46,39*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,28*
€ 46,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,12*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 60,19*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 62,61*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.