Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Alpha, Softshell, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jacke Alpha, Softshell, schwarz
Jacke Alpha, Softshell, schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1481540
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22200631XL
EAN/GTIN:
     4025888185416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Jacke Alpha, Softshell, schwarz


Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta«

Eigenschaften:
•Wasserdicht
•Winddicht
•Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
•Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
•Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse wasserdicht
•Reflexpaspel vorne
•Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
•Kinnschutz
•Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
•Brusttasche rechts
•Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
•Zwei seitliche Hüfttaschen
•Eine Innentasche für MP3-Player
•Zwei Innentaschen im Futter
•Eine Handytasche im Futter
•3-Lagen-Laminat (Softshell)
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
- Farbe: schwarz, - Größe: XL, - Material: Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester

Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,98 kg
Material:
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 31,66*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,26*
€ 31,92*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,97*
€ 33,78*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 26,81*
€ 33,78*
Lager 400
26
€ 4,95*
ab € 45,46*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.