| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1480764 Herst.-Nr.: ROS4012DEZWMUM1 EAN/GTIN: 4043982020860 |
| |
|
| | |
| Rosella Zwiebelmuster Tafelset 12tlg. Das Tafelset besteht aus 6 Speisetellern 23,5 cm und 6 Suppentellern 22 cm. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen. - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Service Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 6,176 kg | Material: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tafel-service 12teilig, ess service, tafelservice kahla, Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, Service, tafelset, tafel, set |
| | |
| |