Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krautstampfer Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krautstampfer Buche
Krautstampfer Buche
Artikel-Nr.:
     400-1480758
Hersteller:
     K&K Keramik
Herst.-Nr.:
     233301000
EAN/GTIN:
     4044528171947

Krautstampfer Buche


Der Krautstampfer darf bei der der heimischen Herstellung von Sauerkraut natürlich nicht fehlen. Damit das Sauerkraut optimal im Gärtopf gären kann, muss die überschüssige Luft aus dem Topf entfernt werden. Mit dem aus Buchenholz gefertigten Krautstampfer gelingt das verdichten des Sauerkrauts problemlos. Neben Sauerkraut können noch andere Gemüsesorten im Gärtopf verarbeitet werden.
 


- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,34 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 60, - Material: Buchenholz





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Material:
Buchenholz
Länge:
60
Breite:
5,5
Höhe:
5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.