Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Messstativ 700N 430x310mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Magnet-Messstativ 700N 430x310mm FORUM
Artikel-Nr.:  400-1479058
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4317784883924
EAN:  4317784883924
Artikeldatenblatt
Magnet-Gelenk-Messstativ
Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß, hoher magnetischer haftkraft und mechanischer Zentralklemmung, prismatischer Einschnitt im Fuß, große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels einem Spanngriff, eleoxiertes Aluminium-Gestänge. Kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger oder Messsonden mit 8 mm Schaft-Ø (H7) oder für Fühlheblmessgeräte mit Schwalbenschwanzführung.
Abmessung des Magnetfußes L x B x H: 70 x 46 x 65 mm.
Technische Daten: Stativaufnahme M 10, Gesamthöhe 430 mm, Aktionsradius 320 mm, Haftkraft ca. 700 N.
... > Handwerkzeug Sonstiges > Messwerkzeuge > Messstative
Weitere Suchbegriffe: Magnet, 700N, 430x310mm, FORUM, Gelenk, MessstativMit, ausschaltbarem, Magnetfuß, hoher, magnetischer, haftkraft, mechanischer, Zentralklemmung, prismatischer, Einschnitt, große, Beweglichkeit, Spannkraft, mittels, einem, Spanngriff, eleoxiert
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,90*
€ 125,00*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 134,24*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4317784883931
€ 21,80*
€ 25,94
Ähnlich
k.A.
4254503010
€ 57,19*
€ 68,06
Ähnlich
k.A.
4254803030
€ 30,29*
€ 36,05
Ähnlich
k.A.
4254803035
€ 64,09*
€ 76,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG