Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Heavy-Duty-Akkuschlagbohrschrauber GSB 24 VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Heavy-Duty-Akkuschlagbohrschrauber GSB 24 VE-2
Artikel-Nr.:  400-1476687
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601913220
EAN:  3165140279130
Artikeldatenblatt
Hochleistungsschlagwerk für schnellen Bohrfortschritt im Mauerwerk
Informationen:
- Hohe Drehmomente durch den Bosch-Hochleistungsmotor
- Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Fall auf Beton durch "Dura-Shield"-Gehäuse
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock und Klick-Akustik
- 15 Drehmomentstufen + Bohrstellung + Schlagbohrstellung

Lieferumfang:
- Faltschachtel

Technische Daten:
- Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 75 Nm
- Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 – 500 min-1
- Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 – 1.800 min-1
- Drehmomenteinstellbereich, min. / max.: 1,5 / 9 Nm
- Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 34 Nm
- Schlagzahl, max.: 21.000 min-1
- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2"
- Akkuspannung: 24 V
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Gewicht inkl. Akku, ca.: 3,20 kg
- Schnellspannbohrfutter: 13 mm
- Ladedauer, ca.: 30 min
- Drehmomentstufen: 15+1
- Länge: 272,0 mm
- Höhe: 291,0 mm
- Bohrdurchmesser
Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 16 mm
- Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, max.: 12 mm

HINWEIS: Im Lieferumfang sind AKKU und Ladegerät NICHT enthalten!!!
... > Bosch > Profi (blau) > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Schrauber, schrauben, bohren, Akku, Akku-Bohrschrauber, Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber
Angebote (3)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 266,53*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 266,54*
12 Tage
Frei Haus
€ 287,61*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
06019132HE
€ 461,40*
€ 549,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG