Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Bosch Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen GTA 3700
Artikel-Nr.:  400-1476641
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601B10900
EAN:  3165140405232
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Schnell einsatzfähig durch werkzeuglose Montage
- Bis zu 3,7 m Tischlänge (mit Verlängerung) für lange Bretter
- Werkstückauflage mit Rolle und Anschlag für optimale Unterstützung langer Werkstücke
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Maschinenaufnahme-Set mit Sicherheitsverschluss für schnelle und sichere Montage der Maschine
- Tragegriff für einfachen und bequemen Transport
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Für alle gewerblichen blauen Kapp- und Gehrungssägen sowie Paneelsägen

Lieferumfang:
- Maschinenaufnahme-Set
- Werkstückauflage

Technische Daten:
- Länge Arbeitstisch ohne Verlängerung: 1.540 mm
- Gewicht mit/ohne Zubehör: 22 / 17 kg
- Länge Arbeitstisch mit Verlängerung: 3.700 mm
- Höhe Arbeitstisch: 810 mm
... > Bosch > Profi (blau) > Tische & Ständer
Weitere Suchbegriffe: Kappsäge, Gehrungssäge
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Hahn+Kolb 7 Tage Frei Haus € 262,54*
Leitermann 4 Tage Frei Haus € 262,55*
Wemag 8 Tage Frei Haus € 269,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  262,55* €  312,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG