Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bosch Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Bosch Akkubohrschrauber GSR 36 V-LI
Artikel-Nr.:  400-1476609
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601912100
EAN:  3165140361552
Artikeldatenblatt
Informationen:
- Enorme Kraft durch Lithium-Ionen-Technologie: Verschraubt selbst 12-mm-Schrauben ohne Drehzahlabfall
- Mobiles Kraftpaket: Bis zu 30 % höherer Arbeitsfortschritt als ein 24-V-Gerät bei gleichem Gewicht
- Extrem robust: Voll funktionsfähig selbst nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton durch "Dura-Shield"-Gehäuse
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Bosch-Wärmemanagement: Sorgt für eine optimale Wärmeabstrahlung, reduziert damit die Akkutemperatur und schützt die Zellen vor zu hoher Erwärmung
- Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
- Kein Leistungsabfall: Volle Leistung des Akkus von der ersten bis zur letzten Schraube
- Geringe Selbstentladung: Ein voll geladener Akku ist selbst nach Monaten des Nichtgebrauchs voll einsatzbereit
- Hyper Charge: Der 36-V-Akku ist nach 30 Minuten bereits zu 75 % geladen
- Lange Laufzeit: Schafft bis zu 450 Schrauben (6 × 60 mm in Weichholz) mit einer Akkuladung

Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff

Technische Daten:
- Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 80 Nm
- Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 ? 400 min-1
- Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 0 ? 1.400 min-1
- Drehmomenteinstellbereich, min. / max.: 1 / 9 Nm
- Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 40 Nm
- Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2"
- Akkuspannung: 36 V
- Akkukapazität: 2 Ah
- Gewicht inkl. Akku, ca.: 3,00 kg
- Ladedauer, ca.: 45 min
- Drehmomentstufen: 15+1
- Länge: 250,0 mm
- Breite: 95,0 mm
- Höhe: 282,0 mm
- Zellentyp: Lithium-Ionen
- Bohrdurchmesser
Bohr-Ø Holz, max.: 50 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 16 mm
- Schraubendurchmesser
Schrauben-Ø, max.: 12 mm

HINWEIS: Im Lieferumfang sind AKKU und Ladegerät NICHT enthalten!!!
... > Bosch > Profi (blau) > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Schrauber, bohren, Akku, Akkuschrauber, Akkubohrschrauber
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 292,88*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 292,89*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601912104
€ 405,70*
€ 482,78
Ähnlich
Bosch
0601912102
€ 513,02*
€ 610,49
Ähnlich
Bosch
0601909461
€ 179,23*
€ 213,28
Ähnlich
Bosch
0601909455
€ 290,92*
€ 346,19
Ähnlich
Bosch
0601909F00
€ 377,95*
€ 449,76
Ähnlich
Bosch
0601913100
€ 311,77*
€ 371,01
Ähnlich
Bosch
0601913104
€ 434,29*
€ 516,81
Ähnlich
Bosch
0601913102
€ 528,40*
€ 628,80
Ähnlich
Bosch
06019275B0
€ 251,00*
€ 298,69
Ähnlich
Bosch
0601360U01
€ 186,01*
€ 221,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG