Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 V mit Akku und Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1476604
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06112562HE
EAN:
3165140323406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Bohrhammer
Akku-Bohrmaschine
Bohrer
Bosch
Informationen:
- Geringes Gewicht und kompaktes Design für komfortables Arbeiten
- SDS-plus-System für schnelles Wechseln des Bohrers
- Mit einer Akkuladung mehr als 120 Löcher in Beton 6x40 mm
- Optimiertes Schlagwerk und spezieller Bosch-Hochleistungsmotor für härtesten Einsatz
- Elektrische Motorbremse
- Rechts-/Linkslauf-Schiebeschalter mit Einschaltsperre
- Mit Meißelvorsatz MV 200 auch zum Meißeln geeignet
- Akku-kompatibel zu anderen 24-V-Max-Power-Akkugeräten von Bosch
Lieferumfang:
- Schnellladegerät AL 2450 DV
- 2 x 2,6 Ah NiMH Akku
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag
- Handwerkerkoffer
- Packung (L/B/H): 496 x 400 x 145 mm
Technische Daten:
- Nennaufnahmeleistung: 350 W
- Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 ? 4.400 min-1
- Nenndrehzahl: 0 ? 1.000 min-1
- Abgabeleistung: 270 W
- Einzelschlagstärke: 1,3 J
- Gewicht inkl. Akku, ca.: 3,8 kg
- Länge: 329,0 mm
- Breite: 75,0 mm
- Höhe: 220,0 mm
- Spindelhals: 42 mm
- Akkukapazität: 2,6 Ah
- Akkuspannung: 24 V
- Werkzeugaufnahme : SDS-plus
- Bohrbereich
Bohrl. Beton mittl. Härte (Vol.): 22 ccm/min
Bohr-Ø Beton mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 ? 20 mm
Bohr-Ø Stahl mit SDS-plus-Wendelbohrer: 4 ? 10 mm
Bohr-Ø Holz mit SDS-plus-Wendelbohrern: 4 ? 20 mm
Empfohlener Bohrbereich: 4 ? 14 mm
Bohrl. Beton mittl. Härte (Länge): 440 mm/min
... >
Bosch
>
Profi (blau)
>
Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Blei
,
Schnellladegerät
,
Akku
,
Hammer
,
Bohrhammer
,
Akku-Bohrhammer
,
bohren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 4 Tage
max. 7 Tage
max. 12 Tage
max. 20 Tage
Versand
Netto
Hahn+Kolb
7 Tage
Frei Haus
€ 508,12*
Sieland_Industriebedarf
4 Tage
€ 4,95*
€ 508,13*
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 508,47*
RS_Components
1 Tag
Frei Haus
€ 539,00*
HHW
20 Tage
Frei Haus
€ 540,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 V
Bosch
0611256220
€ 295,50*
€ 351,65
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 24 VF mit Akku und Ladegerät
Bosch
06112622HE
€ 508,46*
€ 605,07
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-LI
Bosch
0611900R00
€ 315,47*
€ 375,41
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 V-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0611900R02
€ 625,11*
€ 743,88
Ähnlich
Bosch Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI mit Akku und Ladegerät
Bosch
0611901R02
€ 670,49*
€ 797,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG