| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1471532 Herst.-Nr.: 817195 EAN/GTIN: 4011379222265 |
| |
|
| | |
| Deckel / Boden 100x100mm, verzinkt, für Komposter Ergänzen Sie Ihren Steckmetall-Komposter mit einem passenden, zweiteiligen Deckel/Boden-Set. Verzinktes Material sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Der Steckmetall-Komposter kann unter der Artikel-Nr. 1471531 gleich mitbestellt werden. - Maße: 1000 x 1000 x 800mm, - Material: Stahl, verzinkt, - Produktart: Deckel für Komposter 2 Deckel-/Bodenteile Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streckmetall-Komposter, Kompost, Metall-Komposter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,58* | € 32,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,67* | € 32,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,37* | € 34,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,9355* | € 34,8355* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,91* | € 43,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|