| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1470479 Herst.-Nr.: 2200200017 EAN/GTIN: 4011645018684 |
| |
|
| | |
| Drahtseil Schlüsselringe 50mm Edelstahl à 3 Stück Der Draht Schlüsselring ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dadurch ist der Edelstahl Schlüsselring rostfrei und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Der Drahtschlüsselring bringt Ordnung und ermöglicht das sinnvolle Sortieren Ihrer Schlüssel. So kann kein einzelner Schlüssel verloren gehen, da sie auf der geschlossenen Drahtseil Kette aneinandergereiht werden. Kombiniert mit einem Schlüsselanhänger oder farbigen Schlüsselkappen können Sie Verwechslungen der einzelnen Schlüssel vorbeugen. Das Probieren eines falschen Schlüssels kann die Schließtechnik Ihrer Tür zerstören, dies verhindert ein gut sortiertes Schlüssel Repertoire. Mit der richtigen Markierung haben Sie den passenden Schlüssel immer griffbereit und sparen zudem die Zeit des lästigen Suchens. Ein Drahtseil Schlüsselring eignet sich vor allem für das Aufreihen vieler Schlüssel und lässt sich zudem leicht aufhängen. Vor allem im Außenbereich ist dies nützlich, kann man den rostfreien Schlüsselring auch an Wäschehaken oder ähnlichem zwischenzeitlich unterbringen. Viele Schlüssel liegen in einer feuchten Umgebung unter einem Blumentopf oder in einer Dachrinne als Reserve. Auch hier ist ein Edelstahl Schlüsselring die richtige Alternative zum Schlüsselband um dem verrosten vorzubeugen. - Gewicht: 10 g, - Länge: 15 1 Karte mit 3 Drahtseil Schlüsselringen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Länge: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,73* | € 2,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,71* | € 2,63* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|