Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette
Rundstahlkette
Artikel-Nr.:
     400-1470463
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300358
EAN/GTIN:
     4011645005561
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685

Rundstahlkette


Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A.

Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft.
Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden.
Beispiel: A 30 theoretische Bruchkraft der Kette = 360 kg / 8 = (8 fache Sicherheit) = 45 kg


- Material: galvanisch verzinkt
Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Ausführung A5



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,35*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,35*
30
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,37*
3 Tage
1000
30
€ 6,99*
ab € 2,0318*
€ 2,6718*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.