Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandtresor WT - Widerstandsklasse N WT 14 N S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtresor WT - Widerstandsklasse N WT 14 N S
Wandtresor WT - Widerstandsklasse N WT 14 N S
Artikel-Nr.:
     400-1467537
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     WT14NS
EAN/GTIN:
     4003482283400
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor





Technische Daten
  • Ausführung: WT 14 N S
  • Außenmaße HxBxT in mm: 342x434x233-351
  • Innenmaße HxBxT in mm: 250x352x178-296
  • Tür HxB in mm: 250x336
  • Gewicht: 27,5 kg
  • Inhalt: 15,6-26,0 l
  • Lackierung: Alteisen


Lieferumfang:

Lieferumfang
  • 1 Wandtresor WT - Widerstandsklasse N Modell: WT 14 N S


Ausführung:WT 14 N S
Weitere Suchbegriffe: Geschäftstresor, Wandeinbausafe, Wandeinbautresor, Wandsafe, Wandtresor, geschäftstresor burg wächter, einbruchschutz-tresor, tresor, wertschutzschrank, schutzschrank, burg-wächter, wandtresor, wandtresore, tresore, safe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
Frei Haus
ab € 441,95*
€ 467,88*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 437,46*
€ 490,59*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 466,33*
€ 495,00*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
28360
ab € 586,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.