Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkastenset COMFORT weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Briefkastenset COMFORT weiss
Artikel-Nr.:  400-1467512
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  91300W
EAN:  4003482326701
Artikeldatenblatt
Viel Platz für Briefe, Kataloge, Zeitungen. Serienmäßig mit Innen-Beleuchtung. Komfort-Tiefe 13 cm. Integrierter Öffnungsstopp für praktische Postentnahme. Harmonische Einheit mit beidseitig geöffnetem Zeitungsfach. Einwurf Format DIN C4.
Maße (H x B x T): 440 x 380 x 148 mm
Einwurf (H x B): 332 x 32 mm
Gewicht: 4,0 kg

Art.-Nr.: 91300W
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Briefkästen
Weitere Suchbegriffe: briefkastenständer, briefbox
Angebote (3)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 4,95*
€ 72,08*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 79,82*
6 Tage
€ 5,80*
€ 89,90*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 107,39*
€ 127,79
Ähnlich
Burg-Wächter
91300SI
€ 79,82*
€ 94,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG