Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MALMÖ weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten MALMÖ weiss
Briefkasten MALMÖ weiss
Briefkasten MALMÖ weiss
Briefkasten MALMÖ weiss
Briefkasten MALMÖ weiss
Briefkasten MALMÖ weiss
Artikel-Nr.:
     400-1467488
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     889W
EAN/GTIN:
     4003482183502
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter

Briefkasten MALMÖ weiss


Der BURG-WÄCHTER Kunststoff-Briefkasten Malmö 889 W entspricht der Norm EN 13724. Ein Zeitungsfach und Öffnungsstopp sind integriert. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 415, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 2,671 kg, - Höhe: 165, - Länge: 330, - Material: Kunststoff, - Öffnungsstopp: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2,671 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
330
Breite:
415
Höhe:
165
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,50*
€ 133,27*
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 133,93*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 138,06*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 152,95*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.