Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkasten KOPENHAGEN grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Briefkasten KOPENHAGEN grün
Artikel-Nr.:  400-1467482
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  882GR
EAN:  4003482127100
Artikeldatenblatt
Klassisch eleganter Zierbriefkasten für großes Postvolumen. Einwurf Format DIN C4.
Maße (H x B x T): 345 x 410 x 205 mm
Einwurf (H x B): 330 x 35 mm
Gewicht: 5,5 kg

Art.-Nr.: 882GR
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Briefkästen
Weitere Suchbegriffe: briefkastenständer, briefbox
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 97,47*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
886S
€ 89,91*
€ 106,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG