Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkasten IMPRESSION LINEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Briefkasten IMPRESSION LINEA
Artikel-Nr.:  400-1467473
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  LINEA898GT
EAN:  4003482098905
Der Briefkasten im Lifestyle-Format überrascht mit ungewöhnlicher Form und praktischen Details. Der neue Farbton ?Graphit? harmoniert hervorragend mit Edelstahl, Aluminium, Holz und hellen Fassaden. Integriertes Zeitungsfach. Einwurf Format DIN C4.
Maße (H x B x T): 391 x 420 x 150 mm
Einwurf (H x B): 330 x 32 mm
Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr.: LINEA898GT
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Briefkästen
Weitere Suchbegriffe: briefkastenständer, briefbox
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 92,43*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
857W
€ 46,21*
€ 54,99
Ähnlich
Burg-Wächter
MTD34S
€ 800,74*
€ 952,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG