Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Briefkasten EUROPA 732 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Briefkasten EUROPA 732 weiss
Artikel-Nr.:  400-1467469
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  732W
EAN:  4003482198506
Artikeldatenblatt
Besonders praktischer Großraum-Briefkasten. Entspricht der Schweizer Postnorm. Oben: Briefteil mit integrierter Einwurfklappe. Unten: Geräumiges Paket-Ablagefach mit Entnahmetür (Magnet-Verschluss).Mit großem rundum überstehenden Dach. Einwurf Format DIN B4.
Maße (H x B x T): 411 x 455 x 324 mm
Einwurf (H x B): 371 x 38 mm
Gewicht: 9,0 kg
Lieferung ohne Briefkastenständer

Art.-Nr.: 732W
... > Leitermann > Beschläge & Eisenwaren > Briefkästen
Weitere Suchbegriffe: briefkastenständer, briefbox
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 201,68*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
732E
€ 201,68*
€ 240,00
Ähnlich
Burg-Wächter
732SI
€ 201,68*
€ 240,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG