Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten COMFORT 913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten COMFORT 913
Briefkasten COMFORT 913
Briefkasten COMFORT 913
Briefkasten COMFORT 913
Briefkasten COMFORT 913
Briefkasten COMFORT 913
Artikel-Nr.:
     400-1467465
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     913SI
EAN/GTIN:
     4003482041505
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter

Briefkasten COMFORT 913


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 913 aus verzinktem Stahl bietet durch die Komfort-Tiefe besonders viel Platz für alle, die viel Post bekommen. Der integrierte Öffnungsstopp sowie die Innenbeleuchtung sorgen für eine leichte und sichere Post-Entnahme. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Gewicht: 3,23 kg, - Höhe: 148, - Länge: 340, - Material: verzinktes Stahlblech (Edelstahl: naturbelassenes, handgewischter Edelstahl), - Öffnungsstopp: Ja

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,23 kg
Material:
verzinktes Stahlblech (Edelstahl: naturbelassenes, handgewischter Edelstahl)
Länge:
340
Breite:
380
Höhe:
148
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 60,87*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 46,61*
€ 61,17*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 47,97*
€ 62,46*
€ 5,95*
ab € 51,70*
€ 69,47*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 56,87*
€ 73,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.