Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Baufan RICO Graffiti-Killer 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan RICO Graffiti-Killer 2,5kg
Baufan RICO Graffiti-Killer 2,5kg
Baufan RICO Graffiti-Killer 2,5kg
Artikel-Nr.:
     400-1465919
Hersteller:
     Baufan Bauchemie
Herst.-Nr.:
     310912
EAN/GTIN:
     7610363364522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
reinigt besprühte Flächen gründlich und porentief

Art.-Nr.: 310912

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, Baufan, graffiti, killer, schützer, rico, farbentferner, spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baufan RICO Graffiti-Schützer 2,5kg
Baufan Bauchemie
310932
ab € 69,59*
Ähnlich
Baufan RICO Graffiti-Schützer 750ml
Baufan Bauchemie
310930
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG