Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halteseil Ergogrip RP 5, Länge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Halteseil Ergogrip RP 5, Länge 2 m
Artikel-Nr.:  400-1463076
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39480185
EAN:  4030281041047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil

EN 358. Stufenlos verstellbar, festklemmend mit Karabinerhaken, Kernmantelseil: 12 mm, Seillänge: 2,0 m, genähte Endverbindungen

  • WG-Nr. 601
... > betrieblicher Arbeitsschutz > Absturzsicherung > Halteseil
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Rettungsgeschirr, Auffanggerät, Rettungsgeräte, Rettungsgerät, Sicherungsgerät, Auffanggeräte, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Rettungsgeschirre, Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA), Sicherungsgeräte
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 16 Tage € 6,80* € 67,50*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 79,79*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 84,03*
Reidl 2 Tage € 4,95* € 87,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  84,03* €  100,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG