Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jeanshemd, Gr.L, 100% Baumwolle,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Jeanshemd, Gr.L, 100% Baumwolle,blau
Artikel-Nr.:  400-1463049
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39190102
EAN:  4025888026405
Artikeldatenblatt

100 % Baumwolle, mit Druckknöpfen, pflegeleicht und angenehm zu tragen

  • WG-Nr. 213
  • Größe L/54-56
... > Leitermann > Arbeitsschutz > T-Shirts, Freizeitkleidung, Polo-Shirts
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzbekleidung, Freizeitoriente, Freizeithemden, Berufskleidung, Freizeitkleidung, Freizeithemd, Arbeitshemden, Flanellhemd, Arbeitshemd, Arbeitsbekleidung, Unfallschutz, Arbeitssicherheit, Flanellhemden, Oxfordhemd, Arbeitskleidung, Oxfordhemden, Busserone
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 13,43*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 15,12*
Wemag 16 Tage € 6,80* € 15,65*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 16,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,12* €  17,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Jeanshemd, Gr.M, 100% BW,blau
k.A.
€ 12,74* € 15,16
Ähnlich
Jeanshemd, Gr.XL,100% BW,blau
k.A.
€ 13,27* € 15,79
Ähnlich
Jeanshemd,Gr.XXL,100% BW,blau
k.A.
€ 13,53* € 16,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG