Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita AKKU-Winkelschleifer BGA452RFEX 115 mm Li-Ion (BGA 452 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Makita AKKU-Winkelschleifer BGA452RFEX 115 mm Li-Ion (BGA 452 RF
Artikel-Nr.:  400-1462985
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BGA452RFEX
EAN:  0088381077019
Artikeldatenblatt
Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
Kontrolllampe warnt vor Überlastung des Motors
Wiedereinschaltsperre nach Austausch des Akkus
Von außen wechselbare Kohlebürsten
Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V Antrieb
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ 2 Akkus BH1830
+ Transportkoffer
+ 22 Minuten Ladegerät
+ Schutzhaube
+ Seitengriff
+ Spannflansch
+ Spannmutter
+ Montagewerkzeug

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl - 10.000 min-1
Schleifscheiben Durchmesser - 115 mm
Spindelgewinde - M14x2
Akkuspannung - 18 V
Maschinengewicht - 1,9 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: akku, winkelschleifer, schleifer, trennmaschine
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 383,93*
TecTree 3 Tage Frei Haus € 418,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  383,93* €  456,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Makita AKKU-Winkelschleifer 9500DW (9500 DW)
Makita
9500DW
€ 149,98* € 178,48
Ähnlich
Makita Winkelschleifer 9555NB 710W/125mm (9555 NB)
Makita
9555NB
€ 60,21* € 71,65
Ähnlich
Makita Winkelschleifer 9558NB 840W/125mm (9558 NB)
Makita
9558NB
€ 70,53* € 83,93
Ähnlich
Makita Winkelschleifer GA9010CF 2000W/230mm (GA 9010 CF)
Makita
GA9010CF
€ 150,99* € 179,68
Ähnlich
Makita Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)
Makita
4112HS
€ 484,94* € 577,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG