Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita AKKU-Winkelschleifer 9500DW (9500 DW)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1462984
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
9500DW
EAN:
0088381001052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Makita
Ideal zum Schärfen von Werkzeugen und Mäher-Messern
Auch für Markierarbeiten auf Beton und Asphalt
Schneller, einfacher Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
Lieferumfang:
+ Akku (Ni-Cd, 1,3 Ah)
+ Ladegerät DC 7100
+ Schruppscheibe für Metall
+ Montagewerkzeug
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl - 5.500 min-1
Scheibe - 100 mm
Bohrung - 16 mm
Akkuspannung - 7,2 V
Gewicht - 1,0 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe:
schleifer
,
winkelschleifer
,
trennmaschine
,
akku
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 7 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 149,97*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 149,98*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 161,04*
Hahn+Kolb
10 Tage
Frei Haus
€ 166,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita AKKU-Winkelschleifer BGA452RFEX 115 mm Li-Ion (BGA 452 RF
Makita
BGA452RFEX
€ 383,93*
€ 456,88
Ähnlich
Makita Winkelschleifer 9555NB 710W/125mm (9555 NB)
Makita
9555NB
€ 60,21*
€ 71,65
Ähnlich
Makita Winkelschleifer 9558NB 840W/125mm (9558 NB)
Makita
9558NB
€ 70,53*
€ 83,93
Ähnlich
Makita Winkelschleifer GA9010CF 2000W/230mm (GA 9010 CF)
Makita
GA9010CF
€ 150,99*
€ 179,68
Ähnlich
Makita Winkelschneider 4112HS 305mm (4112 HS)
Makita
4112HS
€ 484,94*
€ 577,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG