Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Makita AKKU-Stichsäge BJV140RF 14,4 V LI-ION (BJV 140 RF)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1462981
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
BJV140RF
EAN:
0088381078412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Makita
Sägeblatt
Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen und geringes Gewicht
Exzelente Vibrationsdämpfung durch AVT
4-stufige Pendelhubeinstellung
Hubzahl stufenlos über Stellrad regelbar
Kohlebürsten von außen wechselbar
Grundplatte aus Aluminium beidseitig schwenkbar um 45°
Lieferung im Transportkoffer
Lieferumfang:
+ Transportkoffer
+ Akku BL1430
+ 22 Minuten Ladegerät
+ Sägeblatt-Set
Technische Daten:
Leerlaufhubzahl - 0-2.600 min-1
Schnittstärke in Holz - 135 mm
Schnittstärke in Stahl - 10 mm
Hubhöhe - 26 mm
Akkuspannung - 14,4 V
Gewicht - 2,7 kg
... >
Maschinen & Geräte
>
Makita
>
Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe:
stichsäge
,
säge
,
stichsaege
,
saege
,
akku
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 7 Tage
Versand
Netto
KW_Hydraulik
7 Tage
€ 7,50*
€ 288,96*
Leitermann
2 Tage
Frei Haus
€ 288,97*
TecTree
3 Tage
Frei Haus
€ 316,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Makita AKKU-Pendelhub-Stichsäge 4334DWF 18V (4334 DWF)
Makita
4334DWF
€ 413,98*
€ 492,64
Ähnlich
Makita AKKU-Stichsäge BJV180RF 18 V LI-ION (BJV 180 RF)
Makita
BJV180RF
€ 308,97*
€ 367,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG