Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita AKKU-Quadroschrauber BTP140RFE 18V Li-Ion (BTP 140 RFE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP140RFE 18V Li-Ion (BTP 140 RFE)
Artikel-Nr.:  400-1462978
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BTP140RFE
EAN:  0088381076296
Artikeldatenblatt
Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumenals eine herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
4 Funktionen in einer Maschine: Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Bohrmaschine, Schlagschrauber
Feinfühlig regelbare Drehzahl
Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
Mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung der Werkzeugspitze
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ Transportkoffer mit Kleinteilefächern (ohne Inhalt)
+ Akku (Li-Ion, 3,0 Ah)
+ 22 Minuten Ladegerät

Technische Daten:
Schlagschraubermodus:
Leerlaufdrehzahl - 0-2.300 min-1
Leerlaufschlagzahl - 0-3.200 min-1
Max. Anziehdrehmoment - 145 Nm
Schlagbohrmodus:
Leerlaufdrehzahl - 0-2.300 min-1
Leerlaufschlagzahl - 0-27.600 min-1
Bohrleistung in Mauerwerk - 8 mm
Bohrmodus:
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0-700 min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang - 0-2.300 min-1
Max. Anziehdrehmoment - 10 Nm
Bohrdurchmesser in Holz - 21 mm
Bohrdurchmesser in Stahl - 10 mm
Schraubmodus:
Drehmomenteinstellung - 16 Stufen 0,5 - 2,0 Nm
Akku-Spannung - 18 V
Gewicht - 1,8 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Makita, schauber, akku, bohrer
Angebote (4)
Versand
Netto
^
KW_Hydraulik 7 Tage € 7,50* € 423,00*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 423,43*
TecTree 3 Tage Frei Haus € 458,43*
Wemag 8 Tage Frei Haus € 464,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  423,43* €  503,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Makita Akku Bohrschrauber BDF451RFE (BDF 451 RFE)
Makita
BDF451SFE
€ 419,23* € 498,88
Ähnlich
Makita Akku Magazinschrauber BFR440RFE (BFR 440 RFE)
Makita
BFR440RFE
€ 379,82* € 451,99
Ähnlich
Makita Akku-Bohrhammer BHR162RFE SDS-plus (BHR 162 RFE)
Makita
BHR162RFE
€ 366,96* € 436,68
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6270DWAE 12V 2,0Ah (6270 DWAE)
Makita
6270DWAE
€ 139,66* € 166,20
Ähnlich
Makita Akku-Drehmomentschrauber 6280DWAE 14,4V 2,0Ah (6280 DWAE)
Makita
6280DWAE
€ 155,87* € 185,49
Ähnlich
Makita AKKU-Magazinschrauber 6835DWD (6835 DWD)
Makita
6835DWD
€ 324,94* € 386,68
Ähnlich
Makita AKKU-Quadroschrauber BTP130RFE 14,4 V Li-Ion (BTP 130 RFE
Makita
BTP130RFE
€ 382,85* € 455,59
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8270DWAE 12V 2,0Ah (8270 DWAE)
Makita
8270DWAE
€ 155,45* € 184,99
Ähnlich
Makita Akku-Schlagbohrschrauber 8414DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (8414
Makita
8414DWFE
€ 252,84* € 300,88
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6317DWDE 12V 2,6Ah (6317 DWDE)
Makita
6317DWDE
€ 206,93* € 246,25
Ähnlich
Makita Akkuschrauber 6319DWFE 12V 3,0Ah 3-Gang (6319 DWFE)
Makita
6319DWFE
€ 250,99* € 298,68
Ähnlich
Makita Bohrmaschine DP4003 750W (DP 4003)
Makita
DP4003
€ 194,86* € 231,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6821 570W
Makita
6821
€ 142,76* € 169,88
Ähnlich
Makita Elektronik-Schrauber 6824 570W
Makita
6824
€ 174,94* € 208,18
Ähnlich
Makita Li-Ion Quadroschrauber BTP140RFE
Makita
BTP140RFE
€ 458,43* € 545,53
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP1621 650W (HP 1621)
Makita
HP1621
€ 73,95* € 88,00
Ähnlich
Makita Schlagbohrmaschine HP2051 720W (HP 2051)
Makita
HP2051
€ 126,28* € 150,27
Ähnlich
Makita Stemmhammer HM0860C 5kg SDS-max mit Meißelset (HM 0860 C)
Makita
HM0860C
€ 503,26* € 598,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG