Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Makita AKKU-Metall-Handkreissäge BCS550RFE Li-Ion (BCS 550 RFE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Makita AKKU-Metall-Handkreissäge BCS550RFE Li-Ion (BCS 550 RFE)
Artikel-Nr.:  400-1462975
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  BCS550RFE
EAN:  0088381077026
Artikeldatenblatt
Mit Lithium-Ionen-Akku für 180% mehr Arbeitsvolumen als ein herkömmlicher Ni-CD-Akku mit 2,0 Ah
Große Schnitttiefe von 51 mm über Scherenprinzip einstellbar
Sägetisch aus Edelstahl
Von außen wechselbare Kohlebürsten
Sehr handliche Maschine zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
Lieferung im Transportkoffer

Lieferumfang:
+ 2 Akkus BH1830
+ Transportkoffer
+ 22 Minuten Ladegerät
+ HM-Sägeblatt
+ Montagewerkzeug

Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl - 3.400 min-1
Schnittleistung bei 0° - 51 mm
Sägeblatt - 136 mm
Sägeblattbohrung - 20 mm
Akkuspannung - 18 V
Maschinengewicht - 1,9 kg
... > Maschinen & Geräte > Makita > Akkugeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkumetallkreissäge, Akkuschlagschrauber, Akkuschrauber, Makita, Schnellladegerät, Sägeblatt, akku, kreissäge, kreissaege, metallsäge, metallkreissäge
Angebote (4)
Versand
Netto
^
KW_Hydraulik 7 Tage € 7,50* € 350,00*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 417,55*
KW_Hydraulik 7 Tage € 7,50* € 418,00*
TecTree 3 Tage Frei Haus € 454,48*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  417,55* €  496,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Makita AKKU-Handkreissäge 5621RDWDE 18,0V (5621 RDWDE)
Makita
5621RDWDE
€ 512,97* € 610,43
Ähnlich
Makita AKKU-Handkreissäge BSS610RFE Li-Ion 18 V (BSS 610 RFE)
Makita
BSS610RFE
€ 439,48* € 522,98
Ähnlich
Makita Handkreissäge 5903RK (5903 RK)
Makita
5903RK
€ 306,96* € 365,28
Ähnlich
Makita Kaltkreissäge LC1230 (LC 1230)
Makita
LC1230
€ 659,66* € 785,00
Ähnlich
Makita Kreissäge 5604R 950W Schnitttiefe 54mm (5604 R)
Makita
5604R
€ 129,31* € 153,88
Ähnlich
Makita Kreissäge 5705RK 1400W Schnitttiefe 66mm (5705 RK)
Makita
5705RK
€ 197,97* € 235,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG