Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugkasten Stahlblech 430mm 5-tlg. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Werkzeugkasten Stahlblech 430mm 5-tlg. FORUM
Artikel-Nr.:  400-1461117
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4260605010
EAN:  4317784855242
Artikeldatenblatt
Werkzeugkasten aus Stahlblech
5-teilig, aus hochwertigem Stahlblech, hammerschlag-lackiert, mit umlegbarem Tragebügel, automatischer Verschluss des Werkzeugkastens bei Hochziehen des Tragebügels. Mit Vorhangschloss abschließbar.
Maße: 430 x 200 x 200 mm
... > Werkstatteinrichtung > Werkzeugkoffer > Werkzeugkasten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Stahlblech, 430mm, FORUM, Stahlblech5, teilig, hochwertigem, hammerschlag, lackiert, umlegbarem, Tragebügel, automatischer, Verschluss, Werkzeugkastens, Hochziehen, Tragebügels, Vorhangschloss, abschließbar
Angebote (3)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,95*
€ 21,29*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 22,80*
9 Tage
€ 7,90*
€ 22,80*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4260605013
€ 26,20*
€ 31,18
Ähnlich
k.A.
4260605016
€ 33,40*
€ 39,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG