Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromverteiler 400V-230V-16A FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Stromverteiler 400V-230V-16A FORUM
Artikel-Nr.:  400-1460751
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4263001140
EAN:  4317784855617
Stromverteiler
Tragbarer Stromverteiler für den Baustelleneinsatz, Handwerk und Industrie. Hochwertige FI-Schalter und LS-Sicherungsautomaten sind durch eine transparente UV-beständige Abdeckhaube aus schlagfestem Polycarbonat geschützt. Industrie-Steckvorrichtungen mit hoher Qualität, gem. VDE 0623, ideal für den Einsatz auch unter erschwerten Betriebsbedingungen auf Baustellen. Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP 44. Für ständige Verwendung im Außenbereich geeignet.

Kabel: H07 RN-F 5 G 2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig

Absicherung:
1 x FI-Schalter 40 A, 4-polig, 30 mA
1 x LS 16 A, 3-polig
1 x LS 16 A, 1-polig
Steckdosen Ausführungen: 2 x CEE 400 V, 16 A
2 x 230 V, 16 A

Marke: FORUM
... > Leitermann > Elektro & Installation > Kleinstromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 400V, 230V, FORUM, StromverteilerTragbarer, Baustelleneinsatz, Handwerk, Industrie, Hochwertige, Schalter, Sicherungsautomaten, durch, transparente, beständige, Abdeckhaube, schlagfestem, Polycarbonat, geschützt, Steckvorrichtungen, hoher
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann
4 Tage
Frei Haus
€ 256,49*
9 Tage
Frei Haus
€ 256,50*
3 Tage
€ 4,95*
€ 278,42*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4263001130
€ 11,00*
€ 13,09
Ähnlich
k.A.
4263001150
€ 316,49*
€ 376,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG