Produktinformationen von Leitermann |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1460532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4255705056 EAN: 4317784858595 |
| | |
|
|  |  |
 | Kapselbandmaß mit rostfreiem Stahlband Kapsel aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch großen Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag. Band aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, bruchfest, matte Oberfläche, schwarze durchgehende mm-Teilung mit roten m-Vorzahlen, Klarlack als Verschleißschutz eingebrannt. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Länge: 25 m Breite: 13 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maßband, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Stahlbandmass, rostfrei, 25mx13mm, FORUM, rostfreiem, StahlbandKapsel, hochschlagfestem, Kunststoff, Handhabung, durch, großen, Kurbelarm, Parkposition, Maßanfang, Anfangsbeschlag, Chrom, Nickel, Stahl, bruchfest, matte, Oberfläche, schwarz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,20* | € 26,42 | Ähnlich | | | | € 29,79* | € 35,45 | Ähnlich | | | | € 36,29* | € 43,19 | Ähnlich | | | | € 40,09* | € 47,71 | Ähnlich | | | | € 21,30* | € 25,35 | Ähnlich | | | | € 29,59* | € 35,21 | Ähnlich | | | | € 40,59* | € 48,30 | Ähnlich | | | | € 67,49* | € 80,31 |
|  |  |
|
 |
|
|