Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Messstativ Ex.600N370x260mm Gelenk FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Magnet-Messstativ Ex.600N370x260mm Gelenk FORUM
Artikel-Nr.:  400-1458121
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4254803035
EAN:  4317784856751
Artikeldatenblatt
Magnet-Gelenk-Messstativ "Extra"
Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß. Die hydraulische, zentrale Klemmung gewährleistet eine absolute Starrheit. Zwei Kugelgelenke und ein Zentralgelenk bieten Beweglichkeit in jede Richtung. Der Magnetfuß ist mit einem Hochenergiemagneten ausgerüstet. Für die Aufnahme von Messgeräten mit 8 mm Schaft-Ø (H7), mit Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.

Abmessung des Magnetfußes L x B x H: 65 x 50 x 55 mm.

Technische Daten: Gesamthöhe ca. 370 mm, Haftkraft ca. 600 N, Ausladung ca. 260 mm, Gewicht ca. 1,8 kg.
Ausladung: 260 mm
Magnetfuß L x B x H: 65 x 50 x 55 mm
Gesamthöhe: 370 mm
Haftkraft: 600 N
Gewicht: 1,8 kg"
... > Handwerkzeug Sonstiges > Messwerkzeuge > Messstative
Weitere Suchbegriffe: Magnet, 600N370x260mm, Gelenk, FORUM, Extra, ausschaltbarem, Magnetfuß, hydraulische, zentrale, Klemmung, gewährleistet, absolute, Starrheit, Kugelgelenke, Zentralgelenk, bieten, Beweglichkeit, Richtung, einem, Hochenergiemagneten, ausgerüstet
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 64,09*
9 Tage
€ 7,90*
€ 64,10*
3 Tage
€ 4,95*
€ 66,76*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
4317784883931
€ 21,80*
€ 25,94
Ähnlich
k.A.
4254503010
€ 57,19*
€ 68,06
Ähnlich
k.A.
4317784883924
€ 134,24*
€ 159,75
Ähnlich
k.A.
4254803030
€ 30,29*
€ 36,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG