Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Magnet-Messstativ Ex.600N280x180mm FORUM
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1458120
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4254803030
EAN:
4317784856744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Messstativ
Messstativ
Magnet-Messstativ "Extra"
Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß und festem Gestänge. Der Magnetfuß ist mit einem Hochenergiemagneten ausgerüstet. Für die Aufnahme von Messgeräten mit 8 mm Schaft-Ø (H7), mit Feineinstellung. Lieferung im Holzetui.
Ausladung: 180 mm
Magnetfuß L x B x H: 65 x 50 x 55 mm
Gesamthöhe: 280 mm
Haftkraft: 600 N
Stativ-Ø: 16 mm
Gewicht: 2,0 kg"
... >
Handwerkzeug Sonstiges
>
Messwerkzeuge
>
Messstative
Weitere Suchbegriffe:
Magnet
,
600N280x180mm
,
FORUM
,
Extra
,
ausschaltbarem
,
Magnetfuß
,
festem
,
Gestänge
,
einem
,
Hochenergiemagneten
,
ausgerüstet
,
Aufnahme
,
Messgeräten
,
Schaft
,
Feineinstellung
,
Lieferung
,
Holzetui
,
Ausladung
,
mmMagnetfuß
,
mmGesamthöhe
,
mmHaftkraft
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 3 T
max. 4 T
max. 9 T
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 30,29*
Jesse
9 Tage
€ 7,90*
€ 30,30*
Sieland_Industriebedarf
3 Tage
€ 4,95*
€ 31,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Holzkasten für hydraulisches Magnet-Messtativ FORUM
k.A.
4317784883931
€ 21,80*
€ 25,94
Ähnlich
Hydraulik Kleinmessstativ magnetisch FORUM
k.A.
4254503010
€ 57,19*
€ 68,06
Ähnlich
Magnet-Messstativ 700N 430x310mm FORUM
k.A.
4317784883924
€ 134,24*
€ 159,75
Ähnlich
Magnet-Messstativ Ex.600N370x260mm Gelenk FORUM
k.A.
4254803035
€ 64,09*
€ 76,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG