Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Holzkasten für Magnetisches-Messstativ FORUM 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Holzkasten für Magnetisches-Messstativ FORUM 1 Stück
Artikel-Nr.:  400-1456940
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4254803025
EAN:  4317784856720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tische
FORUM Magnet-Messstativ, einschaltbarer Magnetfuß
Mit ein- und ausschaltbarem Magnetfuß und hoher magnetischer Haftkraft, prismatischer Einschnitt im Fuß, in jeder Lage auf allen ebenen Stahl- und Gussflächen haftend, hochglanzverchromtes Gestänge, Querarm mit Gelenk und Feineinstellung. Für die Aufnahme von Messuhren mit 8 mm Schaft-Ø (H7).

Abmessung des Magnetfußes L x B x H: 70 x 46 x 65 mm.

Technische Daten: Stativaufnahme M 10, Stativ-Ø 16 mm, Ausladung 180 mm, Gesamthöhe 285 mm, Haftkraft ca. 700 N.
Beschreibung: Holzkasten
... > Handwerkzeug Sonstiges > Messwerkzeuge > Messstative
Weitere Suchbegriffe: Holzkasten, Magnetisches, Messstativ, FORUM, Stück, Magnet, einschaltbarer, MagnetfußMit, ausschaltbarem, Magnetfuß, hoher, magnetischer, Haftkraft, prismatischer, Einschnitt, jeder, allen, ebenen, Stahl, Gussflächen, haftend, hochglanzverchromtes, Gestän
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 21,14*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 21,80*
Sieland_Industriebedarf 3 Tage € 4,95* € 22,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,14* €  25,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnetfuss M10 70x46x55mm FORUM 1 Stück
k.A.
4254803027
€ 50,16* € 59,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG