Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gummi-Kompositionshammer FORUM 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kompositionshammer FORUM 0
Gummi-Kompositionshammer FORUM 0
Gummi-Kompositionshammer FORUM 0
Artikel-Nr.:
     400-1456401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4245713530
EAN/GTIN:
     4317784852395
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer



Technische Daten

  • Marke: Forum
  • ca. 90 Shore
  • m. Eschenstiel
  • Form A: DIN 5128-90 - 2 glatte Schlagflächen(Gr. 0, 1, 2, 3 & 4
  • Form B: DIN 5128-90 - 1x glatt & 1x gewölbt (Gr. 2B)
Größe
Kopf-Ø
0
37mm
1
50mm
2A
60mm
2B
60mm
3
70mm
4
90mm


Größe:0
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kompositionshammer, Hammer, Forum, onlineshop
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,19*
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,32*
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 2,55*
€ 4,80*
ab € 1,98*
€ 2,71*
Lager 400
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4245713533
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
4245713536
ab € 2,45*
Ähnlich
k.A.
4245713539
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
4245713542
ab € 3,35*
Ähnlich
k.A.
4245713545
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG