Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm FORUM
Artikel-Nr.:
     400-1455738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4215840058
EAN/GTIN:
     4317784838382
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 B
Drehling DIN 4964 A
Drehling DIN 4964 B
Drehling DIN 4964 Form A, Rund
Toleranz h8. Durch entsprechendes Schleifen zum Einstechen, Ausbohren und Drehen geeignet.
Ø h 8: 12 mm
Gesamtlänge: 125 mm

Marke: FORUM
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehling, HSSE, Form, 0x125mm, FORUM, RundToleranz, Durch, entsprechendes, Schleifen, Einstechen, Ausbohren, Drehen, geeignet, mmGesamtlänge
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 14,00*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 14,42*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 18,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 12,0x160mm FORUM
k.A.
4215840061
ab € 13,90*
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm FORUM
k.A.
4215840064
ab € 17,01*
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 5,0x 80mm FORUM
k.A.
4215840022
ab € 3,07*
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 5,0x100mm FORUM
k.A.
4215840025
ab € 3,58*
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 6,0x100mm FORUM
k.A.
4215840031
ab € 4,11*
Ähnlich
Drehling HSSE Form-A 8,0x160mm FORUM
k.A.
4215840043
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG