Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Stahlmassstab FORUM Edelstahl biegsam 150x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmassstab FORUM Edelstahl biegsam 150x13mm
Stahlmassstab FORUM Edelstahl biegsam 150x13mm
Stahlmassstab FORUM Edelstahl biegsam 150x13mm
Stahlmassstab FORUM Edelstahl biegsam 150x13mm
Artikel-Nr.:
     400-1455550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250402013
EAN/GTIN:
     4317784859141
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab

Stahlmaßstab aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl mit mattierter Oberfläche und gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet.

  • Marke Forum
  • Teilung Oberkante: 1/2mm
  • Teilung Unterkante: 1/1mm

Technische Daten:

Länge
Breite
Stärke
100mm
13mm
0,5mm
150mm
13mm
0,5mm
200mm
13mm
0,5mm
250mm
13mm
0,5mm
300mm
13mm
0,5mm
500mm
18mm
0,5mm
1000mm
18mm
0,5mm

Länge x Breite:150x13mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,19*
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,20*
€ 4,75*
ab € 1,08*
€ 1,26*
€ 4,80*
ab € 1,10*
€ 1,28*
Lager 400
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4250402010
ab € 0,97*
Ähnlich
k.A.
4250402016
ab € 1,04*
Ähnlich
k.A.
4250402019
ab € 1,18*
Ähnlich
k.A.
4250402022
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG