Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE
Artikel-Nr.:
     400-1451470
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     P1S
EAN/GTIN:
     4003482248409
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Möbeleinsatztresor Point POINTSAFE


Der Möbeltresor PointSafe P 1 S ist der kompakte Tresor für den Heimgebrauch. Er eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schreibtische oder Regale. Der Tresor verfügt über eine doppelwandige Tür und einen einwandigen Korpus. Dadurch wird kurzfristiges Aufbrechen verhindert. So finden Wertgegenstände und wichtige Dokumente einen sicheren und zentralen Platz zur Aufbewahrung.

Mit zwei Rückwand- und Bodenbohrungen kann der PointSafe P 1 S fest mithilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials ganz einfach in der Wand und im Boden verankert werden. Natürlich ist auch eine Montage im Schrank oder Schreibtisch möglich. Das schlichte und kompakte Design des PointSafe passt optisch zu nahezu jedem Möbelstück.

Geöffnet und geschlossen wird der Tresor mit einem klassischen Doppelbartschloss. Werkseitig werden die Tresore mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Der schwarz lackierte PointSafe P 1 S bietet ein Volumen von 6,7 Liter und wiegt 7,5 Kilogramm. Die PointSafe Tresore wurden im BURG-WÄCHTER Prüflabor getestet.
- Breite: 280, - Gewicht: 8 kg, - Höhe: 200, - Länge: 180

Typ P1S



Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Länge:
180
Breite:
280
Höhe:
200
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,92*
€ 83,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,73*
€ 83,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 85,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 86,00*
Lager 400
103
€ 4,95*
ab € 69,01*
€ 88,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PS 110 K
ab € 84,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.