Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummischlauchleitung HO7 RN-F 3X1,5, 50m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Gummischlauchleitung HO7 RN-F 3X1,5, 50m Ring
Artikel-Nr.:  400-1449046
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4022873006152
EAN:  4022873006152
Artikeldatenblatt
Gummi-Schlauchleitung HO7RN-F
Gummischlauchleitung 3adrig / 5adrig, schwarz
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau: gem. VDE 0282 feindrähtige Kupferlitze, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader. Isolierung und Mantel aus Kautschuk (Gummi).
Verwendung: bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien, in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, Bauteilen von Hebezeugen, Wohnbaracken usw.
Nicht für die Verwendung im Freien.
Ausführung: HO7RN-F 3x1,5 mm²
Abmessung: 50 m
... > Elektro & Installation > Adapter/Stecker/Leitungen/Kupplungen > Gummischlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: Ring, Gummi, Schlauchleitung, HO7RN, FGummischlauchleitung, 3adrig, 5adrig, schwarzNennspannung, 450/750, VAufbau, feindrähtige, grün/gelb, gekennzeichneter, Schutzleiter, Isolierung, Mantel, Kautschuk, (Gummi), Verwendu
Angebote (1)
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 82,34*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG