Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenvorhangstoff Polyester, 60x245cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenvorhangstoff Polyester, 60x245cm, blau
Flächenvorhangstoff Polyester, 60x245cm, blau
Flächenvorhangstoff Polyester, 60x245cm, blau
Artikel-Nr.:
     400-1444662
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     FLP.060.245.09
EAN/GTIN:
     4016318277061
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
liedeco gardine

Flächenvorhangstoff Polyester, 60x245cm, blau


Polyesterstoffe stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinen dar. Diese Stoffe sind 60 cm breit und 245 cm lang. Mit Hilfe von Paneelwagen können diese Stoffe in allen Flächenvorhang-Schienen integriert werden. Die leichten Stoffe bieten einen zuverlässigen Sicht- und Blendschutz.

Lieferumfang:
Flächenvorhangstoff Polyester
Materialeigenschaften:
Blendschutz, Sonnenschutz
Besonderheiten:
Individuell kürzbar. Klettband auf der Rückseite zur einfachen Befestigung der Stoffe.

- Breite: 60, - Farbe: blau, - Länge: 245, - Material: Polyester

Farbe blau



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
357,1
Material:
Polyester
Länge:
245
Breite:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.