Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band
Artikel-Nr.:
     400-1444307
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2250382000
EAN/GTIN:
     4046719447886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

Gehörschutzstöpsel EAR Express ohne Band


3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«

Eigenschaften:
•Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
•Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
•Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
•Waschbar und hygienisch
•Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
•Kein Vorformen erforderlich
•Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
•Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

1 Paar




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Material:
Weicher PU-Schaumstoff (SRF-Schaumstoff = langsame Rückverformung). Leichte Anwendung, sofortiger Schutz, guter Tragekomfort. Pegelbereich: hoch 30 dB(A), mittel 24 dB(A), tief 22 dB(A), SNR-Wert 28 dB(A).
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Ohrschutzstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, Gehörstöpsel, 3Mť™, Stöpsel, Deutschland, GmbH, Ohrstöpsel, Ohrenschutz, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
400
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,66*
8 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,67*
10 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,67*
Lager 400
800
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.